- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 空圧補器
- ckd f3000のおすすめ人気ランキング
ckd f3000のおすすめ人気ランキング
2026/02/11更新75件の「ckd f3000」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ckd w3000」、「ckd f4000」、「CKD エアーフィルター」などの商品も取り扱っております。
付属品
ボウルガード
タイプ
白色タイプ
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
ねじの種類
Rc
圧力計
標準圧力計(G401-W付)
排気機構
リリーフ機構付
流れ方向
標準流れ(左→右)
使用温度範囲(℃)
5~60
使用流体
圧縮空気
ろ過度(μm)
5
1袋(5個)
¥880
税込¥968
当日出荷
種別
部品
部品名称
フィルタエレメント
フィルター・レギュレータ・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。部分的に破損した時は該当部分の交換のみで対応可能です。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
ねじの種類
Rc
圧力計
標準圧力計(G401-W付)
排気機構
リリーフ機構付
ろ過度(μm)
5
付属品
ボウルガード
タイプ
白色タイプ
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
手動ドレンコック付
周囲温度および使用流体温度(℃)
5~60
流れ方向
左→右
セット内容
ルーバー、バッフル、エレメント、ボウルOリング
種別
部品
フィルター・レギュレーター・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
質量(kg)
1.01
使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
貯油量(cm3)
85
使用流体
空気
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
流体温度(℃)
5~60
ドレン排出
オートドレン
ろ過度(μm)
5
使用油
タービン油1種(ISO VG#32相当)
圧力計
標準圧力計(G401-W付)
排気機構
リリーフ機構付
軽量、コンパクトと合わせ、新機構のスナップ方式採用により高寿命と高信頼性を実現した新形ドレン排出器です。
接続ポートが上・横2方向あり用途に合わせて接続可能です。
タイプ
ノーマルクローズ形白色タイプ
使用圧力(MPa)
0.15~1.0
使用流体
圧縮空気中のドレン(水又は油)
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5~60
ドレン排出口
竹の子ニップル(ナイロンチューブ内径Φ6を直接接続可能)
ドレン方式
(排出)スナップ機構
ダストや水滴を効率的に除去
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)
5~60
標準装備品
ボウルガード
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
仕様
オートドレンN.O
付属品
ブラケット
材質(本体)
アルミ合金
取付方式
ブラケット付
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)
1/8
材質(ボウル)
ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)
0.2(入口側)
フィルタドレン貯留量(mL)
80
材質(ボールガード)
亜鉛合金
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
オート
取扱説明書
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
軽量・コンパクトの自動ドレン排出器。
適合
エアコンプレッサー/0.75~75kW
タイプ
ノーマルオープン。白色タイプ
使用温度範囲(℃)
5~60
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1
使用流体
圧縮空気中のドレン(水又は油)
ドレン排出口
竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~6を直接接続可能)
エアフィルターとレギュレーターをコンパクトに一体化
ろ過度(μm)
5
ねじの種類
Rc
使用流体
圧縮空気